TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605011
品番
TUR10-OP11
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0671
幅(mm)
431
高さ(mm)
237
奥行(mm)
16
最大積載量(kg/個)
5