TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605020
品番
TUR10-OP12
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
書類や小物等の置き場として最適です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0669
幅(mm)
450
高さ(mm)
300
奥行(mm)
91
最大積載量(kg/個)
5