TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
拡張できるセル作業台用オプション アーム用指示書ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605029
品番
TUR10-OP13
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0674
幅(mm)
240
高さ(mm)
335
奥行(mm)
127
最大積載量(kg/個)
1