TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605056
品番
TUR10-OP16
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0668
幅(mm)
855.5
高さ(mm)
200
奥行(mm)
40
最大積載量(kg/個)
5