TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
拡張できるセル作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17605081
品番
TUR-10-C
参考基準価格(税別)
¥65,410
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
用途
工具の分類。
工具の整理・管理。
モニター、タブレット、指示書等の最適化。
トラスコ品番
665-0677
材質
スチール
高さ(mm)
1890.5
タイプ
キャスタータイプ
奥行(mm)
700
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
50
最大積載量(kg/台)
50
引出し
なし