足踏み切替え弁 ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17605090 品番 TP-4PC31-8
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。
2方向のバルブとしても使用可能です。
無給油で使用できます。
切替操作は踏んでON、離してOFFです。

用途空気の方向切換。 トラスコ品番665-2090 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 ポート数3 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0〜0.7 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする