切替弁(足踏み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17605099 品番 TP-4PC31R-8
参考基準価格(税別)¥11,120 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。
2方向のバルブとしても使用可能です。
無給油で使用できます。
切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。

用途空気の方向切換。 トラスコ品番665-2088 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 ポート数3 有効断面積(mm2)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする