TRUSCO
TRUSCOの エアーバルブ
TRUSCOの 足踏み弁(フットバルブ)
切替弁(足踏み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17605117
品番
TP-4PC41R-8
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。
2方向のバルブとしても使用可能です。
無給油で使用できます。
切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途
空気の方向切換。
トラスコ品番
665-2089
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
80
接続口径
【EX】Rc1/4
高さ(mm)
48.5
奥行(mm)
120
ポート数
4
有効断面積(mm
2
)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気