軽量専用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17605126 品番 TSK-090
参考基準価格(税別)¥15,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090〜300まで)
軽く、持ち運びに便利です。

トラスコ品番657-7465 材質アルミ合金 規格Aマーク認定品 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×152 天板高さ(m)0.81 収納時全長(m)0.88 最大使用質量(kg)130 ステップ数2(天板除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする