T-SN420H スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 17605160 T-SN420H スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 17605160 T-SN420H スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 17605160 T-SN420H スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 17605160 T-SN420H スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 17605160

スプレーのり(強粘着タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17605160 品番T-SN420H
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。
厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。
くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。
色が目立たず綺麗に仕上がります。

用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。 トラスコ品番678-3106 材質SBR(スチレンブタジエンゴム) 淡黄白色 容量(mL)420 塗布面積(m2)標準:4 標準重ね塗り回数(回)1〜3 接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内 原液量(mL)177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17605160
2025-10-15
用途:
車の内装のり
その他業種

ノズルが,取れていましたが 連絡しても返事もありません、作業止まっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする