使用例画像2

天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17605205 品番 RBG18M
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。
コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。
バイカラーのユニセックスデザインです。
編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。
4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。

用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど トラスコ品番682-3538 材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム 厚さ(mm)1 ブルー/グレー【リスト】青 サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.4 ゲージ数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする