使用例画像1

ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17605239 品番 NBG18M
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。
油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。
コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。
バイカラーのユニセックスデザインです。
編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。
4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。

用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て トラスコ品番682-3545 材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル 厚さ(mm)1 グリーン/グレー【リスト】緑 サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.4 ゲージ数18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
二輪車の整備全般
バイクハウスWAO! 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

指長さ、掌まわりのフィット感、なによりも指先感覚を重視して使うのでTRUSCO薄手が私の最適解。なにげに安いし。
二輪車整備では狭い箇所の小さなパーツを触るのでグローブ厚さ1mmで、ゲージ数も15から18であればフィット感や操作性に優れています。
極小部品の作業や汚れの多い作業はニトリルディスポを使うので、一般整備の全般に使い勝手がとても良いと思います。
ニトリル背抜きグローブ難民の私。お気に入りを見つけて愛用すると廃番になることの繰り返し。今のところこのグローブがお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする