TRL-S40TM-10P まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ TRUSCO 17605361 TRL-S40TM-10P まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ TRUSCO 17605361 TRL-S40TM-10P まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ TRUSCO 17605361

まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(L)43.9 注文コード17605361 品番TRL-S40TM-10P
参考基準価格(税別)¥13,490 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

10個セットのお買い得品です。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 トラスコ品番686-4777 材質ポリプロピレン(PP) 透明 外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:272 容量(L)43.9 段数最高積み重ね段数:5段 最大積載荷重(kg)5 折りたたみ時高さ(mm)68 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする