CBCN270-R-ANC-SET アンカー付きちびっコーン TRUSCO 17605370 CBCN270-R-ANC-SET アンカー付きちびっコーン TRUSCO 17605370 CBCN270-R-ANC-SET アンカー付きちびっコーン TRUSCO 17605370 CBCN270-R-ANC-SET アンカー付きちびっコーン TRUSCO 17605370

アンカー付きちびっコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17605370 品番 CBCN270-R-ANC-SET
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。
高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。
底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。
コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。

用途工事現場や駐車場などに。 トラスコ品番701-2544 セット内容ちびっコーンCBCN270-R1本+アンカー4本 幅(mm)270 レッド 高さ(mm)300 対応折りたたみ可否:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする