TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
台付スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17605406
品番
ULA-75A
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0663
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
16
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
台長:50、台幅:16
竿長(mm)
75
台厚(mm)
10