TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
台付スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17605431
品番
ULA-150A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0668
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
台長:100、台幅:22
竿長(mm)
150
台厚(mm)
18