TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
台付スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17605449
品番
ULA-300A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,710
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0664
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
35
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
台長:200、台幅:32
竿長(mm)
300
台厚(mm)
27