※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの ステンレス製ねじ込み継手
ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605501
品番
TNN-A-6A
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
700-6532
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
24
呼び径(B)
1/8
呼び径(A)
6
最高許容圧力(MPa)
常温1.0
注意
※製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
※手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材