TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
17605510
品番
TPPK-45F-GY-A
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9635
適合本体
TPPK-45-GY-A
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
110
奥行(mm)
464
間口(mm)
310
注意
※本体は別売りです。
※本体適合品番は「TPPK-45-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。