TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605537
品番
TPPK-45-GY-A
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9637
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
560
奥行(mm)
415
容量(L)
47
間口(mm)
300
適合フタ
TPPK-45F-GY-A
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ適合品番は「TPPK-45F-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。