TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール角型73L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605546
品番
TPPK-70-GY-A
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9634
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角形
色
グレー
高さ(mm)
605
奥行(mm)
495
容量(L)
73
間口(mm)
360
商品タイプ
本体
適合フタ
TPPK-70F-GY-A
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ適合品番は「TPPK-70F-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。