TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
PPペール角型99L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605555
品番
TPPK-90-GY-A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9638
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角
色
グレー
高さ(mm)
630
奥行(mm)
570
容量(L)
99
間口(mm)
420
商品タイプ
本体
適合フタ
TPPK-90F-GY-A
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ適合品番は「TPPK-90F-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-90-GY」は適合しませんのでご注意ください。