ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17605589
品番
420SRP-UBB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。
使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番
338-3315
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
取付高H(mm)
190
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
230
取付座A(mm)
106
車輪径D(Φmm)
150
取付座B(mm)
111