※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17606411 品番DGL 6303C-4D IC328
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。 トラスコ品番112-4809 勝手 切削幅(mm)6.35 コーティングTiCN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする