※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606535
品番
DGR 2000P-15D IC508
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番
112-4888
勝手
右
コーティング
TiCN+TiN
適合被削材種
PMKHNS
コーナー半径Re(mm)
0.05