※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17606578 品番 DGR 2400WP-5D IC328
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。

用途突っ切り加工用。 トラスコ品番111-5070 勝手 切削幅(mm)2.39 コーティングTiCN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする