※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D 突っ切り加工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606605
品番
DGRC 3102C-6D IC908
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番
113-9521
勝手
右
切削幅(mm)
3.1
コーティング
TiAlN
適合被削材種
PMKHS
コーナー半径Re(mm)
0.2