ISO旋削チップ DNMG-NF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17606621 品番DNMG 150604-NF IC907
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

両面使い、中〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番108-8070 材質IC907 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)6.35 チップタイプISO旋削

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする