※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモウカム ヘッド FCP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質超硬 トラスコ品番121-6424 注文コード17606639 品番FCP 115 IC908
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。

用途
ドリル加工用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
仕様フラットヘッドタイプ トラスコ品番121-6424 材質超硬 適合ホルダDCN/DCNS 115〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする