※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップチップ GEPI 内径溝入れ加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17606691 品番GEPI 1.00-0.10 IC908
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
2コーナー使い、内径溝入加工用チップです。
高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ加工用。 トラスコ品番224-3113 材質IC908 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする