※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ GEPI-UN/UR/UL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17606745 品番GEPI 2.00-1.00UR IC528
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
高精度研削仕様です。

用途内径ぬすみ加工用。 トラスコ品番624-0046 材質IC528 コーティングTiCN+TiN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする