※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップチップ GEPI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17606761 品番 GEPI 2.50-0.20 IC528
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
2コーナー使い、溝入加工用チップです。
高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ加工用。 トラスコ品番624-0062 材質IC528 コーティングTiCN+TiN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする