※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17606840 品番 GIQR 11-1.20-R060 IC528
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、倣い加工用。 仕様フルR トラスコ品番623-4135 材質コーティング 幅(mm)1.2 勝手 加工深さ1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする