※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
カムグルーブ チップ GIQR/L-11
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606849
品番
GIQR 11-1.50-0.05 IC528
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、旋削加工用。
トラスコ品番
623-4151
材質
コーティング
幅(mm)
1.5
勝手
右
加工深さ
2.4
ノーズ半径R(mm)
0.05