※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606867
品番
GIQR 11-2.00-R100 IC528
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、倣い加工用。
仕様
フルR
トラスコ品番
623-4208
材質
コーティング
幅(mm)
2
勝手
右
加工深さ
1.5