※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606910
品番
GIQR 8-A18-0.15 IC528
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
内径ボーリング、倣い加工用チップです。
用途
内径ボーリング、倣い加工用。
トラスコ品番
623-4321
材質
コーティング
幅(mm)
3
勝手
右
加工深さ
1.6
ノーズ半径R(mm)
0.15