※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17606946
品番
GSFN 3 IC908
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セルフグリップスリッター用チップです。
用途
セルフグリップスリッター用。
トラスコ品番
203-7009
材質
コーティング
R
0.2
寸法W(mm)
3
コーティング
TiAlN
適合被削材種
PMKHS
コーナー半径Re(mm)
0.2