※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフグリップ スリッター用チップ GSFN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17606955 品番 GSFN 3 IC928
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セルフグリップスリッター用チップです。

用途セルフグリップスリッター用。 トラスコ品番624-1930 材質コーティング R0.2 寸法W(mm)3 コーティングTiAlN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする