※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフグリップ スリッター用チップ GSFN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17606980 品番 GSFN 4 IC908
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セルフグリップスリッター用チップです。

用途セルフグリップスリッター用。 トラスコ品番203-7017 材質コーティング R0.24 寸法W(mm)4.04 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする