旭産業(シート)
旭産業(シート)の ブルーシート・UVシート類
旭産業(シート)の カラーシート
軽トラシート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17607445
品番
KT-OD
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫で長持ち
ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工
防水で耐候性抜群
ゴムロープ入り(約5m)
用途
荷物輸送
野積カバー
その他
バンド1本付属
トラスコ品番
775-7409
材質
基布:ポリエステル繊維100%、コーティング:両面塩ビ樹脂(OD)
幅(mm)
1900
厚さ(mm)
0.64
色
OD
高さ(mm)
2100
ハトメ数
18
寸法(mm×m)
1900×2100
適合車種
軽トラック
ハトメピッチ(cm)
【A】470【B】420
注意
※鋭利な物が当たると穴が空きます。