※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17607750 品番PICCO R 060.5-15 IC228
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。

用途内径旋削・45°面取り加工用。 トラスコ品番210-4474 材質超硬+TiNコーティング 長さ(mm)【LF】30 全長(mm)30 勝手 最小加工径(Φmm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする