耐熱パイプカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17607811 品番PME-28-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。
キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。
エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。
独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。

用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。 トラスコ品番168-5806 材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン 長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする