RB001022 自動遮光溶接面 小池酸素工業 17607829 RB001022 自動遮光溶接面 小池酸素工業 17607829 RB001022 自動遮光溶接面 小池酸素工業 17607829 RB001022 自動遮光溶接面 小池酸素工業 17607829 RB001022 自動遮光溶接面 小池酸素工業 17607829 RB001022 自動遮光溶接面 小池酸素工業 17607829

自動遮光溶接面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17607829 品番RB001022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。
高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。
視野が広く、超ワイドスクリーンです。

用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による) トラスコ品番859-8286 セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚 材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 遮光性能【前】#3.5【後】#5〜#13 遮光速度(秒)1/25000
注意
※ご使用の前に製品取扱説明書をお読み下さい。
※製品保証は日本国内に限り有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする