※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホルソー(回転用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17607847 品番SH-100
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。

用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板 トラスコ品番162-3825 材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス 全長(mm)85 シャンク径(mm)10 刃径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする