※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンググリップ チップ TAG R/L-C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17608179 品番TAG R4C-4D IC908
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バー材、高硬度材の加工に対応可能です。

用途突っ切り加工用。 トラスコ品番113-9340 勝手 切削幅(mm)4.05 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする