※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番555-2118
内容量1本注文コード17608581品番SP-P2-M34X1
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。
メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。