曜日別特売
LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.75 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.75 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608696
LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.75 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608696
LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.75 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608696

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)150ピッチ(mm)1.75注文コード17608696品番LS-SU-S-SP-P2-150-M12X1.75
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。
深めのねじ加工も可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番153-5990全長(mm)150ピッチ(mm)1.75溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)8.5シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)9精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする