曜日別特売
PM-SP-P3-M10X1.25 難削材用スパイラルタップ PM-SP P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17609150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用スパイラルタップ PM-SP P3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)75注文コード17609150品番PM-SP-P3-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番153-0228全長(mm)75ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)38精度P3食付き部の山数2.75山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする