※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
17609947
品番
SP-LH-P2-1/4W20
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
152-8577
全長(mm)
62
溝数
3
シャンク長(mm)
33
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
首下長(mm)
26
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
ウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)
7
精度表記
P級