※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
17609956
品番
SP-LH-P2-3/8W16
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
153-3366
全長(mm)
75
溝数
3
シャンク長(mm)
38
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
ウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級